曜日別特売

ペンシリンダシリーズ

ペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300内容量1個
350件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73150376PBDAUS10X100-7-I-ZC230B110100クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150385PBDAUS10X100-A10100基本形金具なし
6,580
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150394PBDAUS10X100-M10100基本形金具なし
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150403PBDAUS10X100-M-1-I-ZC230A110100両フート形I形ナックル付
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150412PBDAUS10X100-M-1-I-ZC230A210100両フート形I形ナックル付
15,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150428PBDAUS10X105-7-I-ZC230B110105クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150437PBDAUS10X105-A10105基本形金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150446PBDAUS10X105-M10105基本形金具なし
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150455PBDAUS10X105-M-1-I-ZC230A110105両フート形I形ナックル付
11,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150464PBDAUS10X105-M-1-I-ZC230A210105両フート形I形ナックル付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150473PBDAUS10X10-7-I-ZC230B11010クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
73150482PBDAUS10X10-A1010基本形金具なし
5,580
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150498PBDAUS10X10-M1010基本形金具なし
5,940
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150507PBDAUS10X10-M-1-I-ZC230A11010両フート形I形ナックル付
10,700
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150516PBDAUS10X10-M-1-I-ZC230A21010両フート形I形ナックル付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150525PBDAUS10X110-7-I-ZC230B110110クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150534PBDAUS10X110-A10110基本形金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150543PBDAUS10X110-M10110基本形金具なし
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150552PBDAUS10X110-M-1-I-ZC230A110110両フート形I形ナックル付
11,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150568PBDAUS10X110-M-1-I-ZC230A210110両フート形I形ナックル付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150577PBDAUS10X115-7-I-ZC230B110115クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150586PBDAUS10X115-A10115基本形金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150595PBDAUS10X115-M10115基本形金具なし
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150604PBDAUS10X115-M-1-I-ZC230A110115両フート形I形ナックル付
11,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150613PBDAUS10X115-M-1-I-ZC230A210115両フート形I形ナックル付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150622PBDAUS10X120-7-I-ZC230B110120クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150638PBDAUS10X120-A10120基本形金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150647PBDAUS10X120-M10120基本形金具なし
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150656PBDAUS10X120-M-1-I-ZC230A110120両フート形I形ナックル付
11,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150665PBDAUS10X120-M-1-I-ZC230A210120両フート形I形ナックル付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150674PBDAUS10X125-7-I-ZC230B110125クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150683PBDAUS10X125-A10125基本形金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150692PBDAUS10X125-M10125基本形金具なし
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150708PBDAUS10X125-M-1-I-ZC230A110125両フート形I形ナックル付
11,980
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150717PBDAUS10X125-M-1-I-ZC230A210125両フート形I形ナックル付
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150726PBDAUS10X130-7-I-ZC230B110130クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,520
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150735PBDAUS10X130-A10130基本形金具なし
7,150
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150744PBDAUS10X130-M10130基本形金具なし
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150753PBDAUS10X130-M-1-I-ZC230A110130両フート形I形ナックル付
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150762PBDAUS10X130-M-1-I-ZC230A210130両フート形I形ナックル付
16,350
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150778PBDAUS10X135-7-I-ZC230B110135クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,520
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150787PBDAUS10X135-A10135基本形金具なし
7,150
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150796PBDAUS10X135-M10135基本形金具なし
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150805PBDAUS10X135-M-1-I-ZC230A110135両フート形I形ナックル付
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150814PBDAUS10X135-M-1-I-ZC230A210135両フート形I形ナックル付
16,350
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150823PBDAUS10X140-7-I-ZC230B110140クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付
12,520
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150832PBDAUS10X140-A10140基本形金具なし
7,150
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150848PBDAUS10X140-M10140基本形金具なし
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150857PBDAUS10X140-M-1-I-ZC230A110140両フート形I形ナックル付
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73150866PBDAUS10X140-M-1-I-ZC230A210140両フート形I形ナックル付
16,350
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする