コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式
複動片ロッド
仕様
デュアルストローク標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73153876
PBDAW10X10X15
10
ストローク1:10/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153885
PBDAW10X15X15
10
ストローク1:15/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153894
PBDAW10X20X15
10
ストローク1:20/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153903
PBDAW10X25X15
10
ストローク1:25/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153912
PBDAW10X30X15
10
ストローク1:30/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153928
PBDAW10X35X15
10
ストローク1:35/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153937
PBDAW10X40X15
10
ストローク1:40/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153946
PBDAW10X45X15
10
ストローク1:45/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153955
PBDAW10X50X15
10
ストローク1:50/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153964
PBDAW10X55X15
10
ストローク1:55/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153973
PBDAW10X5X15
10
ストローク1:5/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153982
PBDAW10X60X15
10
ストローク1:60/ストローク2:15
基本形
0.08~0.7
¥
8,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73153998
PBDAW16X10X30
16
ストローク1:10/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154007
PBDAW16X10X30-1
16
ストローク1:10/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154016
PBDAW16X10X40
16
ストローク1:10/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154025
PBDAW16X15X30
16
ストローク1:15/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154034
PBDAW16X15X30-1
16
ストローク1:15/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154043
PBDAW16X15X40
16
ストローク1:15/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154052
PBDAW16X20X30
16
ストローク1:20/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154068
PBDAW16X20X30-1
16
ストローク1:20/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154077
PBDAW16X20X40
16
ストローク1:20/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73154086
PBDAW16X25X30
16
ストローク1:25/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154095
PBDAW16X25X30-1
16
ストローク1:25/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154104
PBDAW16X25X40
16
ストローク1:25/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154113
PBDAW16X30X30
16
ストローク1:30/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154122
PBDAW16X30X30-1
16
ストローク1:30/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154138
PBDAW16X30X40
16
ストローク1:30/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154147
PBDAW16X35X30
16
ストローク1:35/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154156
PBDAW16X35X30-1
16
ストローク1:35/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154165
PBDAW16X35X40
16
ストローク1:35/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154174
PBDAW16X40X30
16
ストローク1:40/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154183
PBDAW16X40X30-1
16
ストローク1:40/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154192
PBDAW16X40X40
16
ストローク1:40/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154208
PBDAW16X45X30
16
ストローク1:45/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154217
PBDAW16X45X30-1
16
ストローク1:45/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154226
PBDAW16X45X40
16
ストローク1:45/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154235
PBDAW16X50X30
16
ストローク1:50/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154244
PBDAW16X50X30-1
16
ストローク1:50/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154253
PBDAW16X50X40
16
ストローク1:50/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154262
PBDAW16X55X30
16
ストローク1:55/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154278
PBDAW16X55X30-1
16
ストローク1:55/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154287
PBDAW16X55X40
16
ストローク1:55/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154296
PBDAW16X5X30
16
ストローク1:5/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154305
PBDAW16X5X30-1
16
ストローク1:5/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154314
PBDAW16X5X40
16
ストローク1:5/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154323
PBDAW16X60X30
16
ストローク1:60/ストローク2:30
基本形
0.06~0.7
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154332
PBDAW16X60X30-1
16
ストローク1:60/ストローク2:30
両フート形
0.06~0.7
¥
10,410
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73154348
PBDAW16X60X40
16
ストローク1:60/ストローク2:40
基本形
0.06~0.7
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください