ペンシリンダシリーズ

ペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

作動方式引込単動片ロッド仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73165076PBTA16X10-31610
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165085PBTA16X15-31615
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165094PBTA16X20-31620
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165103PBTA16X25-31625
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165112PBTA16X30-31630
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165128PBTA16X5-3165
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165137PBTA6X10-M3-1A610
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165146PBTA6X15-M3-1A615
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165155PBTA6X20-M3-1A620
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165164PBTA6X25-M3-1A625
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165173PBTA6X30-M3-1A630
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165182PBTA6X5-M3-1A65
2,650
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする