曜日別特売

ペンシリンダシリーズ

ペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

作動方式引込単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73165198PBTAS10X10-3-ZC253B11010フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,840
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165207PBTAS10X10-3-ZC253B21010フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,280
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165216PBTAS10X10-7-ZC230B11010クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165225PBTAS10X10-7-ZC230B21010クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165234PBTAS10X10-ZC205B11010基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,520
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165243PBTAS10X10-ZC230B21010基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165252PBTAS10X10-ZC253A11010基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,370
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165268PBTAS10X10-ZC253A21010基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
11,450
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165277PBTAS10X10-ZC253B21010基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165286PBTAS10X15-3-ZC253B11015フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,840
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165295PBTAS10X15-3-ZC253B21015フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,280
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165304PBTAS10X15-7-ZC230B11015クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165313PBTAS10X15-7-ZC230B21015クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165322PBTAS10X15-ZC205B11015基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,520
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165338PBTAS10X15-ZC230B21015基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165347PBTAS10X15-ZC253A11015基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,370
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165356PBTAS10X15-ZC253A21015基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
11,450
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165365PBTAS10X15-ZC253B21015基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165374PBTAS10X20-3-ZC253B11020フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165383PBTAS10X20-3-ZC253B21020フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,420
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165392PBTAS10X20-7-ZC230B11020クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,230
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165408PBTAS10X20-7-ZC230B21020クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,670
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165417PBTAS10X20-ZC205B11020基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,660
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165426PBTAS10X20-ZC230B21020基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165435PBTAS10X20-ZC253A11020基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165444PBTAS10X20-ZC253A21020基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
11,590
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165453PBTAS10X20-ZC253B21020基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165462PBTAS10X25-3-ZC253B11025フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165478PBTAS10X25-3-ZC253B21025フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,420
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165487PBTAS10X25-7-ZC230B11025クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,230
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165496PBTAS10X25-7-ZC230B21025クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,670
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165505PBTAS10X25-ZC205B11025基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,660
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165514PBTAS10X25-ZC230B21025基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165523PBTAS10X25-ZC253A11025基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165532PBTAS10X25-ZC253A21025基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
11,590
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165548PBTAS10X25-ZC253B21025基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165557PBTAS10X30-3-ZC253B11030フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165566PBTAS10X30-3-ZC253B21030フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,420
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165575PBTAS10X30-7-ZC230B11030クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,230
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165584PBTAS10X30-7-ZC230B21030クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,670
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165593PBTAS10X30-ZC205B11030基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,660
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165602PBTAS10X30-ZC230B21030基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165618PBTAS10X30-ZC253A11030基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,510
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165627PBTAS10X30-ZC253A21030基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
11,590
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165636PBTAS10X30-ZC253B21030基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,310
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165645PBTAS10X5-3-ZC253B1105フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
7,840
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165654PBTAS10X5-3-ZC253B2105フランジ形ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,280
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165663PBTAS10X5-7-ZC230B1105クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165672PBTAS10X5-7-ZC230B2105クレビス形(ピン金具付)ゴムバンパ方式0.08~0.7
12,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73165688PBTAS10X5-ZC205B1105基本形ゴムバンパ方式0.08~0.7
6,520
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする