クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73176057SC10-02-A10R1/4
1,930
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
73176066SC12-03-A12R3/8
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
73176075SC12-04-A12R1/2
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする