曜日別特売

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。

形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73176258SCC2-M3-A-M3×0.5
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
73176267SCC4-01-A4R1/8
2,040
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
73176276SCC4-M5-A4M5×0.8
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする