コガネイ
ソフトナイロンチューブ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
特性
耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)
材質
ナイロン12
使用温度範囲(℃)
-40~70
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(20℃)
使用流体
空気
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73236896
SN12-B-100
黒
100
9
12
¥
41,140
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236905
SN4-B
黒
20
2.5
4
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
73236914
SN4-N
乳白
20
2.5
4
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73236923
SN6-B
黒
20
4
6
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236932
SN6-N
乳白
20
4
6
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73236948
SN8-B-100
黒
100
6
8
¥
18,760
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73236957
SN8-N-100
乳白
100
6
8
¥
18,760
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください