曜日別特売

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気内容量1個
全9種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
ねじ規格
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73237115SSF3-M3-B3M3×0.5(おねじ)Mミリサイズ
1,510
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
73237124SSF4-M3-A4M3×0.5(おねじ)Mミリサイズ
1,510
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
73237133SSF4-M3-B4M3×0.5(おねじ)Mミリサイズ
1,510
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
73237142SSF4-M5-A4M5×0.8(おねじ)Mミリサイズ
1,050
898
988(税込)
6日以内出荷
返品不可
73237158SSF4-M5-A-P4M5×0.8(おねじ)Mミリサイズ
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73237167SSF6-01-A6R1/8Rインチサイズ
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
73237176SSF6-M5-A6M5×0.8(おねじ)Mミリサイズ
1,270
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73237185SSF8-01-A8R1/8Rインチサイズ
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
73237194SSF8-02-BL8R1/4Rインチサイズ
1,710
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする