曜日別特売

電磁弁010シリーズ

電磁弁010シリーズ - コガネイ電磁弁010シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

寸法A(mm)2.5寸法RM3×0.5継手TS内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効断面積(mm2)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73286158TS3-M3M標準品形式1.113.19.40.710.65.576
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286176TS4-M3M-D禁油仕様形式2.415.110.90.912.689.87.8
6,010
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする