コガネイ
スロットルバルブ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体
空気
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73293194
TVF10-02
10
R
1/4
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73293203
TVF12-03
12
R
3/8
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73293212
TVF4-01
4
R
1/8
¥
1,050
¥
898
¥
988
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73293228
TVF4-M5
4
M
M5×0.8
¥
720
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73293237
TVF6-M5
6
M
M5×0.8
¥
940
¥
898
¥
988
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73293246
TVF8-01
8
R
1/8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください