電磁弁112シリーズ

電磁弁112シリーズ - コガネイ電磁弁112シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
結線方式
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73311936V112E1-2-83/DC24V300グロメットロック突出形(手動)
7,860
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
73311945V112E1-2-PSL-1L/DC24V1000LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
7,980
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする