電磁弁112シリーズ

電磁弁112シリーズ - コガネイ電磁弁112シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73311954V112E1-PLL/AC100VAC100(50/60Hz)(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
7,860
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
73311963V112E1-PLL/DC24VDC24(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,860
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする