曜日別特売

手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁

手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁

仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.15使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式スチールローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)操作力(g)最低1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73311997V125MC
9,320
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする