空気作動弁240-4Aシリーズ

空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50質量(g)470使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)20ms/20ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)264.8ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73313065W240-4E2/AC100V標準プラグイン
15,850
14,277
15,705(税込)
7日以内出荷
返品不可
73313074W240-4E2/AC200V標準プラグイン
15,850
14,277
15,705(税込)
7日以内出荷
返品不可
73313083W240-4E2/DC24V標準プラグイン
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73313092W240-4E2-L/AC200VLEDインジケータ付
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73313108W240-4E2-L/DC24VLEDインジケータ付
18,270
16,398
18,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする