ベーシックシリンダ

ベーシックシリンダ - コガネイベーシックシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。

スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73360832ZE102A1000
2,180
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
73360902ZE102B3000
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする