クリーン仕様フラットロッドレス

クリーン仕様フラットロッドレス - コガネイクリーン仕様フラットロッドレス - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。

リード線長さ(mm)1000適合シリンダMRV内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73360866ZE102A-MRV有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361015ZE135A-MRV無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする