曜日別特売
モノタロウ

カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組

カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 - モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 - モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 - モノタロウ
(34件のレビュー)

5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。

寸法(mm)
本体:縦295×横210(見出し含まず)
見出しサイズ:縦46× 横12mm
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)サイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7内容量1パック(6枚×10組)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73387082MOID-05
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 事務所のカテゴリー別ファイルに使用
製造業

必要なインデックスだけを購入できるので助かっています。もう何度もリピートしています。通常のシールのインデックスよりも見分けがつきやすく一度使うとこれ以外は使えません。

2025-05-16
用途: 書斎の書類、ファイルに使用いたします。
金融・保険業

特に可もなく不可もなく、これまで使用していたものと同様でしたので、特に問題なく使用させていただきます。
枚数が結構ございましたね。
大事に使わせていただきます。

対象商品 : 73387082
2025-05-25
用途: 書類ファイリング時の分類
卸売・小売業

定番のインデックス用の厚紙。色分けされているので見やすくファイルを開きやすい。

対象商品 : 73387082
2024-07-22
用途: 書類の保管
卸売・小売業

5山5色10組と数が多く価格もお買い得な上にモノタロウ製品15%引の日に合わせて購入したのでさらに安く購入できて大満足です!

対象商品 : 73387082
2024-07-08
用途: 書類整理、提出書類の区分け用の中紙として
建設業・工事業

書類の整理にお手頃な区分けの中紙があると良いなと思っていたので助かります。
本当は施主宛の提出の際にはしっかりした紙の方が良い時もありますが、社内整理なら良いかなと思います。

対象商品 : 73387082
2024-01-20
用途: 事務処理時
株式会社エステー工業サービス業

このカラーインデックスは5色ありしかも5山の2穴で10組が入っていて助かります。

対象商品 : 73387082
2023-07-11
用途: 文書のファイリング
青砥農園農・林・水産業

文書のファイリングで色で区分けでき、後で見る時に探しやすく良かったです。

対象商品 : 73387082
2023-02-24
用途: 書類整理に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

様々な書類の整理に使用。5色のインデックスが高さ違いであるので、見やすくてどこにどの書類があるのか一目でわかるので良い。紙製なので、使用頻度が高すぎるとボロボロになってしまうかもしれないが、年度末などに書類を保管する時でも使用できるのでありがたい。とても安いので、15%オフの時に購入するのがおすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする