曜日別特売
モノタロウ

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ
(13件のレビュー)

見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。

用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600345MOKF-01S150×225+(フタ)50130×215
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73600354MOKF-02S190×280+(フタ)50170×270
449
494(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月中旬
73600363MOKF-03S230×280+(フタ)50210×270
549
604(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月中旬
73600372MOKF-04S255×340+(フタ)50230×330
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 梱包作業

中にぷちぷちのクッションがあるため、梱包作業が楽になってよい。

2024-12-11
用途: ミストスプレーの発送用
運輸・通信業

今まで茶色を使っていたが、白色の方が見栄えが良い。多少の値段の違いはあるが、許容範囲。今度から、白色のこれにする。

対象商品 : 73600354
2024-07-17
用途: 記念品送付
卸売・小売業

割れやすい記念品の送付に使用しています。
プチプチがついており、安心。
他と比較し安価なため、費用もあまり気にせず使用できます。

対象商品 : 73600354
2023-12-05
用途: 商品の梱包
製造業

緩衝材の厚みがあり、しっかりした作りで安心感があります。

対象商品 : 73600345
2023-12-12
用途: 部品送付時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前後両方にクッション(プチプチ)がついています。
封筒本体が軽いので郵送するのに活用していこうと思います。

対象商品 : 73600354
2022-12-24
用途: 壊れ物を送る時
運輸・通信業

価格と品数でで購入を決めました。この価格でこの枚数でしたらお得だと思います。

対象商品 : 73600363
2021-12-05
用途: 壊れもの発送時に使用。
サービス業

クッション付きで、廉価でとても便利に使っています。

対象商品 : 73600363
2021-07-14
用途: 商品発送時に

封テープ付のクッション封筒です。ネコポス等での商品発送時にコスパが良いので試用しています。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする