曜日別特売
モノタロウ

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入り - モノタロウ
(52件のレビュー)

未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。

用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600397MOKF-01Ⅰ型クラフト150×225+(フタ)50130×215
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73600406MOKF-02Ⅱ型クラフト190×280+(フタ)50170×270
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73600415MOKF-03Ⅲ型クラフト230×280+(フタ)50210×270
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73600424MOKF-04Ⅳ型クラフト255×340+(フタ)50230×330
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73600406
2025-05-03
用途: フリマの包装に
医療・福祉・介護関連業

エアーパッキン付きの封筒なので、便利に使用してます。

2024-11-25
用途: 丁度よいサイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

このくらいのサイズのものが必要だったので見つかり有難かった 緩衝材と封筒部分の紙質がしっかりしているので品質的にも気にいっている

対象商品 : 73600406
2024-03-26
用途: 格安で十分な緩衝効果
医療・福祉・介護関連業

十分な緩衝効果で格安で買えて重宝しています。
特にネット販売等での発送に最適です。

対象商品 : 73600415
2024-01-18
用途: フリマの発送
製造業

問題なく使用できます。
封止の接着テープも問題ありません。

対象商品 : 73600406
2023-12-30
用途: 地元自治体のふるさと納税返礼品の送付に使用
株式会社一色テキスタイル

100円ショップで販売しているクッション封筒よりも丈夫で安価です。
満足する品質です。

対象商品 : 73600415
2023-12-23
用途: フリマサイトでの送付
製造業

使用されているクッション及びシールとも問題なく、期待していた品質です。

対象商品 : 73600406
2023-12-21
用途: 通販小物の発送
有限会社ゼスト卸売・小売業

サイズも各種あり軽量で使いやすい為、いつも購入させていただいています。

対象商品 : 73600397
2023-11-28
用途: 商品の発送
株式会社Laughwoof不動産業

音楽CDを送ろうと思って購入しました。ただ、ギリギリCDケースの大きさでは入りません。
ご注意を。
物は非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
こちらの商品を冷凍庫に入れたいのですが耐水でしょうか。
回答:
耐水、防水仕様の商品ではございません。
2021-09-30

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする