アサダ
高圧クイックジョイント M12
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(65)
(1件のレビュー)
対応冷媒種別
R134a
付属品
M12×1/4インチアダプタ付
ホース接続径
M12
アズワン品番
64-6753-74
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827444
Y03100M
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください