コンパクトツール
ミニサンダー 813-MPS
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×73×71
騒音値(dB)
88
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71323857
813
¥
46,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください