曜日別特売

ペンギンシール353

ペンギンシール353 - サンスター
(2件のレビュー)

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材
室温で固まり、接着力に優れる
耐水・耐候性に優れる
充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる
乾燥後は塗装仕上げ可能

用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g内容量1箱(180mL×10本)
注意
※塗装は、充てん後3時間~7日以内に行ってください。
※加熱による乾燥はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71323954No.353
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71323954
2022-11-28
用途: 自動車鈑金塗装にて

新品ドアエッジのシーリング等に。塗りやすくきれいな仕上がりで塗装も乗る。これまで使用してきたシーリング材や糊類が、取り扱い停止や2倍くらいの値上げになるのはもう勘弁。この商品はコスパもよく、しばらくこれ使いたいのでよろしくお願いします。

対象商品 : 71323954
2020-10-30
用途: キャビン水漏れ修理、ガラスモール部補修
サービス業

使用している時はべたついて扱いにくかったが、乾燥すると塗装も出来て仕上がりが良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする