3M(スリーエム)
瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。
強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様
2.8mlチューブ×7本入り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.8mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(2.8g×7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71324286
8007 AAD
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください