吉野石膏
タイガーUライト 60分
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。
上塗りパテとの接着性が良好です。
せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
用途
下塗り用
色
クリーム
タイプ
60分/120分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
150
混水量(L/袋)
4~5
内容量
1袋(7kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71324313
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください