ビッグ
3L PPカップ
目盛
(硬化剤)4:1、10:1
目盛間隔
100cc
セット内容
カップ×45、針金スタンド×1、パレット×1
容量(L)
5.5
内容量
1セット(3L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71324408
3
5.5
¥
9,940
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください