ビッグ
5.5L PPカップ
セット内容
カップ×25、針金スタンド×1、パレット×1
目盛
(硬化剤)4:1、10:1
目盛間隔
100cc
内容量
1セット(5.5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71324417
5
オープン
¥
4,998
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください