日本磨料工業
仏壇クリーナー
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリーナー。
唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
唐木仏壇・塗り仏壇・家具。
ピアノのお手入れ、ツヤ出しに最適。
エアゾールタイプ。
用途
艶出し
対応材質
木材
主な用途
ツヤ出し
種別
仏壇用
寸法(mm)
174×50×50
質量(g)
245
内容量
1本(210cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71325878
-
¥
1,268
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください