ウォーム
包帯巻器 バンロール
操作簡単で材質にこだわった新しい包帯巻器バンロールS
包帯をがっちりガード
包帯種類
その他
テープ幅(mm)
100
適合
耳付包帯・伸縮包帯
材質
ステンレス(JIS企画SUS304)
質量(kg)
0.6
適合サイズ
3裂~8裂
取付板厚(mm)
40以下
回転比
1:1
寸法(縦×横)(cm)
21×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827654
00142823
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください