Vネック ヤッケ

Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)Vネック ヤッケ - KITA(喜多)
(21件のレビュー)

Vネックタイプのヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70895116No3000ネイビーMポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895125No3000ネイビーLポリエステル100%
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895152No3000ネイビーLLポリエステル100%
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895186No3000ネイビー3Lポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895213No3000ネイビー4Lポリエステル100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70895247No3000ネイビー5Lポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70895274No3000ブラックMポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895308No3000ブラックLポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895335No3000ブラックLLポリエステル100%
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895378No3000ブラック3Lポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895414No3000ホワイトMポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895432No3000ホワイトLポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895466No3000ホワイトLLポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895484No3000ホワイト3Lポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70895624No3000グレーMポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70895658No3000グレーLポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895694No3000グレーLLポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895746No3000グレー3Lポリエステル100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70895518No3000ブルーMポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895545No3000ブルーLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895572No3000ブルーLLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895597No3000ブルー3Lポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895773No3000ワインMポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895807No3000ワインLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895834No3000ワインLLポリエステル100%
オープン
取扱い終了
70895868No3000ワイン3Lポリエステル100
オープン
取扱い終了
返品不可
70895895No3000DグレーMポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895913No3000DグレーLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895938No3000DグレーLLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70895983No3000Dグレー3Lポリエステル100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70895125
2025-11-26
用途: 室内着
卸売・小売業

少しシャカシャカするのが気になりますが、手首&ウエスト部分がしっかりしているので保温性は良いです

2025-04-24
用途: 塗装作業時の汚れ防止

薄くて軽くて風を通しにくく気に入ってます。
以前、別の商品で手首部分の伸縮が少なく腕まくりが出来ず水仕事の時に不便な物があったのですが
これは手首のフィット感もちょうど良かったです。

対象商品 : 70895274
2024-01-29
用途: 勤務中、製造作業時
株式会社昌栄精工製造業

薄地でも最近硬めでシャカシャカ音がするものが多いですが、シャカシャカ音それほど気にならない素材で良かった。
もう少し柔らかい素材だとシャカシャカ音もせず着心地は良いと思います。
Mサイズは、女性ならちょうど良い大きさかも。男性だと1サイズ大きめを購入おすすめ。

3が参考にしています
対象商品 : 70895308
2024-03-31
用途: 設備工事での 作業に使用しています
建設業・工事業

軽いので 着やすいです
外での作業もあるので 雨の時も便利です

対象商品 : 70895186
2023-04-25
用途: 外作業の防寒及び雨対策
庭昇建設業・工事業

価格も手頃 朝晩のちょっとした冷え込みに重宝している 小雨位ならこのヤッケで十分対応できる 実際Lサイズでも着れるが あえて3Lを着用 多少大きめの方が冬の厚着の上からも重ね着できるし動きやすい 良い商品です オススメ

2024-10-22
用途: 散歩、ゴルフ

サイズはLL。よくできているが、生地がゴワゴワ。もっと柔らかい生地にしないとイライラする。

対象商品 : 70895868
2023-05-20
用途: 介護実技研修
サービス業

衣服の着脱介助の実習時に、普通のパジャマなどでは摩擦があり着用には差し支えないのですが、実習には不向きです。かなり特殊な使い方ですが、ウィンドブレーカーだとスルスルと着脱できるのでいい感じです

対象商品 : 70895152
2022-11-10
用途: 荷卸 積込
熊川式典サービス業

この形のヤッケ
探してました
今はフード付きとかばかりで
このシンプルなヤッケが
1番仕事中も着やすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする