曜日別特売

Vネック セミキルトヤッケ

Vネック セミキルトヤッケ - KITA(喜多)Vネック セミキルトヤッケ - KITA(喜多)Vネック セミキルトヤッケ - KITA(喜多)Vネック セミキルトヤッケ - KITA(喜多)
(11件のレビュー)

保温性抜群のセミキルトVネックヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70896184No3100ネイビーMポリエステル100%
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70896315No3100ブラックMポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70896455No3100ブラック3Lポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70896482No3100ブラック4Lポリエステル100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70896507No3100ブラック5Lポリエステル100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70896638No3100グレーMポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70896683No3100グレーLLポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70896202No3100ネイビーLポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
70896227No3100ネイビーLLポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
70896245No3100ネイビー3Lポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
70896263No3100ネイビー4Lポリエステル100
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
70896297No3100ネイビー5Lポリエステル100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
70896437No3100ブラックLLポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
70896656No3100グレーLポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
70896717No3100グレー3Lポリエステル100
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
70896333No3100ブラックLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70896525No3100ワインMポリエステル100
オープン
取扱い終了
返品不可
70896552No3100ワインLポリエステル100
オープン
取扱い終了
返品不可
70896577No3100ワインLLポリエステル100
オープン
取扱い終了
返品不可
70896604No3100ワイン3Lポリエステル100
オープン
取扱い終了
70896744No3100ブルーMポリエステル100
オープン
取扱い終了
70896762No3100ブルーLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70896805No3100ブルーLLポリエステル100
オープン
取扱い終了
70896823No3100ブルー3Lポリエステル100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 散歩、ゴルフ

生地がゴワゴワで、好みではない。ナイロンヤッケの生地がいい。
縫製、サイズは○。

対象商品 : 70896245
2023-12-19
用途: 室内、農作業

とっても温かい。撥水加工してあり、少雨でも快適でした。

対象商品 : 70896245
2023-04-20
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

少し風が冷たい時など、ふつうのヤッケより、キルトが入っているので、暖かい気に入って
ます。

2022-12-27
用途: 寒い時に着用
建設業・工事業

寒さ対策、少しの雨対策、汚れ対策、とても良い商品で愛用してます。

対象商品 : 70896455
2023-02-10
用途: 冬の現場作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

中の綿がいい具合にあり、暑すぎず寒すぎず丁度いい感じ

1が参考にしています
対象商品 : 70896455
2022-09-11
用途: 明け方や夜の気温差のある通勤時に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

朝や夜は寒い時があるのでこれを使えば暖かくなる増した。

1が参考にしています
対象商品 : 70896525
2020-01-11
用途: 機械加工工場での軽作業時に着用
ヨネダ省力研製造業

Vネックヤッケを過去3種類ほど購入したが、本ヤッケが同価格帯では最も良さそうだ。冬場の作業用に定番購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70896184
2018-01-20
用途: 植木剪定
まるゆう造園サービス業

着やすく最高作業が楽しくなります。また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする