曜日別特売

オールキルトヤッケズボン

オールキルトヤッケズボン - KITA(喜多)オールキルトヤッケズボン - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能撥水加工内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898537No3800ネイビーM
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898573No3800ネイビーL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898598No3800ネイビーLL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898625No3800ネイビー3L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898668No3800ネイビー4L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70898686No3800ネイビー5L
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70898704No3800ブラックM
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898738No3800ブラックL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898747No3800ブラックLL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70898774No3800ブラック3L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70898686
2019-12-05
用途: 除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

股のキルト部分が破れてしまいました。6Lが欲しいですね。

対象商品 : 70898738
2019-06-30
用途: 冬季に自転車で外回り
医療・福祉・介護関連業

あったかいです。裏地がつるつるしているので脱ぎ履きがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする