防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付

防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)
(6件のレビュー)

厚み2mmのショートインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100機能防寒入数1足丈区分セミショート指タイプ先丸内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70899115No9850M24~25
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
70899142No9850L25.5~26.5
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
70899176No9850LL27~28
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 魚釣り他

魚釣りをするとき、川の中に潜っていくことがあるため、防寒用の靴下があれば冷えが和らぐと思い購入しましたが、購入して正解でした。

2025-02-26
用途: 冬の長靴の防寒

思ったより幅がせまく窮屈、長さは少し余るので、もう少し幅広のゆとりがあれば良かった。

対象商品 : 70899142
2021-01-29
用途: 工場内作業
オートスポーツTOMOサービス業

性能よりも
サイズ感にびっくり
当方、足のサイズ25cmに普通の靴下に、スポーツブランドの厚めの
ショート丈のソックスの上に履くつもりでLを購入したが
それでも先が2cm以上余る感じ、でも幅はぴったり、
誰の足を基準にしたのかわからない、
同時に買ったネオプレーンウォーマー アウターソックスは
Lサイズで少しホームセンターのものより小さめのサイズだったので
足首までで温かいのではと購入したが
私のような使い方の方はLサイズは十分に注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 70899142
2021-04-12
用途: 屋内掃除用
その他業種

他の事も書いていらっしゃいましたがつま先の方が少し余ります あとはぴったりフィットして滑り止めが付いているので安心してはけます
寒い時も助かります

1が参考にしています
対象商品 : 70899176
2021-02-27
用途: バイクのツーリング時
建設業・工事業

ツーリング中に足の指先が冷えるので使用しました。
他社の商品はLLサイズでもきつくてはくのが大変でしたが、この商品は27cmでLLはかなり大きいです。Lでも大丈夫だったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 70899142
2021-01-04
用途: 冬季屋外作業

通常の靴下に重ねて着用しております。滑り止めがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする