防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付

防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

厚み1.5mmのミドルインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

機能保温性・滑り止め内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70899203No9860ブラック(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム10024~25先丸1足防寒
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70899237No9860ブラック(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム10025.5~26.5先丸1足防寒
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70899255No9860ブラック(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム10027~28先丸1足防寒
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70899237
2018-05-11
用途: 農作業用の長靴のインナーに。
カフェピッコロ

25.5cmの足用にL寸を購入したのですが、足首のところが細すぎ(伸びない)て足が全く入らない。使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする