曜日別特売

カラー皮手 牛本革背縫い ソフトオイル加工

カラー皮手 牛本革背縫い ソフトオイル加工 - KITA(喜多)カラー皮手 牛本革背縫い ソフトオイル加工 - KITA(喜多)

水に濡れても柔らかさが持続するソフトオイル加工をしているから、洗って繰り返し使える
選ばれたA級革を使用

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70899867No8043M22.5811.223牛床革ブラウンオイル加工袖なしアテ付1
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
70899903No8043L238.511.824牛床革ブラウンオイル加工袖なしアテ付1
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
70899937No8053M22.5811.223牛床革オリーブオイル加工袖なしアテ付1
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
70899955No8053L238.511.824牛床革オリーブオイル加工袖なしアテ付1
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする