TMEHジャパン
メタルブッシング
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70955124
BS07A
ねじ山:インチねじ(1/2"-12N)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
70955142
BS07B
ねじ山:ミリねじ(M12×P1.75)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください