曜日別特売

感熱ラベルプリンタ

感熱ラベルプリンタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。

仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013994ELP-60N2
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71013994
2020-03-28
用途: 裏面シールづくり
農・林・水産業

多少文字の濃さの違いは出るもののスピード質ともに満足!パソコンで簡単にレイアウトデキるのも良かった!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする