曜日別特売

タイムレコーダ

タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(4件のレビュー)

ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。

付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式内容量1台
注意
※タイムカードは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
適合
受信ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014028ER-80SUホワイト2回60(集計時)、150(打刻のみ)ありER-Sカード、UDカードなし
50,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
71014046ER-110SUホワイト2回60(集計時)、150(打刻のみ)ありER-Sカード、UDカードなし
54,300
43,980
48,378(税込)
当日出荷
71014064ER-110SUブラックブラック2回60(集計時)、150(打刻のみ)ありER-Sカード、UDカードなし
54,300
43,980
48,378(税込)
当日出荷
00368333ER-110SUWホワイト2回50ありER-Sカード・ER-UDカード標準装備
57,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
00368699ER-110SUWブラックブラック2回50ありER-Sカード・ER-UDカード標準装備
57,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71014028
2024-03-05
用途: 会社で使用

前にも同じ商品を購入しましたが、液晶が見えなくなり再購入、今度は大丈夫でしょうか。

3が参考にしています
対象商品 : 71014064
2022-11-23
用途: 出勤、退勤の時に使用
有限会社Vogelサービス業

印字も綺麗で、大変満足しております。
特に改善点はありません。

対象商品 : 71014046
2019-08-17
用途: 従業員の出勤管理
その他業種

シンプルで使いやすい 以前も同じメーカーも長く使いました

1が参考にしています
対象商品 : 71014064
2019-03-14
用途: 日々の勤怠管理

問題なく使用できています。ありがとうございます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする