曜日別特売

パワーフラット

パワーフラット - MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラット - MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラット - MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラット - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(6件のレビュー)

にぎりやすく、疲れないロングボディ。

使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※綴じ枚数はPPC用紙64g/m2(55kg)を綴じた場合の最大枚数の目安です。紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014256HD-10DFL/B2ブルー
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71014274HD-10DFL/R2レッド
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71014292HD-10DFL/W2ホワイト
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 事務作業時
建設業・工事業

パワーフラットは綴じる枚数も多く便利だと思います。他のホッチキスに比べ
価格が高い。もう少し安ければよいのですが・・・

対象商品 : 71014292
2024-03-27
用途: 資料作成
学校法人鈴蘭幼稚園教育・研究機関

割と厚さのある物でも、力を入れずに留めることができました。

対象商品 : 71014256
2023-09-20
用途: シールセパを束ねる

言わずと知れた名機。5年程毎日使用してますがトラブルは無く軽いタッチで使い続けられてます。さすがMADE IN JAPAN

対象商品 : 71014292
2021-05-25
用途: 資料の整理時
宗教法人東妙寺サービス業

フラットクリンチだけでなく、力も入れずに楽に使えて効率良く作業できます。
また、他社の製品と比べ、引っ掛かりが無いのも良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 71014256
2020-09-13
用途: 書類の整理に
教育・研究機関

信頼置ける安定した品質のマックス製品なので注文しました。リーディング・カンパニーとしてきっちり書類をまとめられ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 71014256
2020-02-04
用途: 書類のホッチキス止め
株式会社大兼工務店

以前使用していたものに比べ、綴じる力が要りません。安定しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする