曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - コイズミ(小泉成器)LEDシーリング - コイズミ(小泉成器)

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。

電球の種類LED幅(mm)910質量(kg)2.6高さ(mm)113取付方式簡単取付(工具不要)奥行(mm)167色温度(K)6500光源色昼光色LED寿命(時間)40000リモコンスイッチタイプ調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71384267BH17706C42.1
15,273
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
71384285BH17707C36
14,364
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする