コイズミ(小泉成器)
LED小型ペンダント
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質
アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)
1240
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1570
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
光束(Lm)
435
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384303
BP16713
¥
4,345
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください