曜日別特売

LED小型ペンダント

LED小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出

電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)135質量(kg)0.7高さ(mm)1720コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455LED寿命(時間)40000明るさ白熱60球W相当演色指数(Ra)80調光の可否内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71384312BP16725
6,345
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71384312
2022-12-16
用途: お客さま宅の器具交換
有限会社ハート建設建設業・工事業

お客さまに選択して頂き、交換作業しました。特に感想なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする