曜日別特売

LEDトイレ廊下灯

LEDトイレ廊下灯 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。
工事いらずのクルクル簡単取り付け。

電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71384513BH16724
6,182
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 廊下用
その他業種

簡単取り付けLED電球付きガラスと木を使用してあり、このお値段は大満足です。
好みでなかったなど失敗の事を考え、試しにひとつ注文しましたが、イメージ以上に満足でしたので、追加で2つ注文しました。
廊下の雰囲気の変化を楽しみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする