コイズミ(小泉成器)
LEDアウトドアライト
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)
6.4
仕様
表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)
1.2
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×380×220
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384872
BU16701SB
¥
13,455
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください