コイズミ(小泉成器)
LEDアウトドアライト
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)
4.7
仕様
表ネジ式、絶縁台不要
質量(kg)
0.9
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×360×200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
光束(Lm)
320
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384906
BU16702B
¥
8,909
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください