コイズミ(小泉成器)
LEDアウトドアライト
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)
4.7
仕様
化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.8
タイプ
直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×325×85
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.7
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
明るさ
直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384924
BU16711B
¥
6,182
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください