コイズミ(小泉成器)
LEDアウトドアライト
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)
7
仕様
表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質
プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)
0.9
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×301×87
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.2
光束(Lm)
240
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384994
BU15733SB
¥
11,636
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください