調光調色和風LEDペンダント

調光調色和風LEDペンダント - コイズミ(小泉成器)

調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。

電球の種類LED消費電力(W)48.8仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71385685BP16771CK
31,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする