メタルライト400

メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400 - ENERGIZER(エナジャイザー)
(1件のレビュー)

LED×3灯使用
エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。
近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。
近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。
全天候対応防水(IPX5)
アルミ合金製のボディ

光束(Lm)400使用電池単3形2本連続使用時間21電球の種類LED幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30防水保護等級IPX4照射距離(m)115内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
連続使用時間
照射距離(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71385974PMZH2140021115108
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 現場での検査時に使用

小さいわりには明るいと思う
スリムなので持ち運びしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする