デンヨー
小型ガソリンエンジン溶接・発電機
(1件のレビュー)
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
コンセント個数
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格電流(A)
定格出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71256167
GAW-155ES
(直流溶接電源)25.6、(単相交流電源)100
(単相交流電源)JISコンセント15A×2、出力端子30A×1
687×494×630
(直流溶接電源)140
(直流溶接電源)3.58、(単相交流電源)3.0
¥
730,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71256185
GAW-190ES2
(直流溶接電源)26.8、(単相交流電源)100
(単相交流電源)JISコンセント15A×2、出力端子35A×1
730×555×660
(直流溶接電源)170
(直流溶接電源)4.56、(単相交流電源)3.5
¥
1,020,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません