カネテック
形鋼吊り用永磁リフマ
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
内容量
1台
注意
※長いワークは、先端モーメント(主に慣性力)が大きい為、地切りや搬送中においてたわみ振動(あおり)と揺れが発生し易くなりますので充分注意してください。基準は、実作業の目安としたもので、絶対的に安全を保証するものではありません。表記条件の他の要因により能力が発揮されない場合がありますので、安全率が充分あることを確認してから作業してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
付属品
適合
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71309866
LPR-VN300+L1
(鋼板)300、(丸鋼)200
(アダプタ)形鋼山吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L40~150×4m以下
240
110
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
71309884
LPR-VN300+L2
(鋼板)300、(丸鋼)200
(アダプタ)形鋼谷吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L50~200×2m以下
240
110
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
71309902
LPR-VN300+L3
(鋼板)300、(丸鋼)200
(アダプタ)形鋼山吊り用・形鋼谷吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):山:L40~150×4m以下・谷:L50~200×2m以下
240
110
¥
293,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
71309927
LPR-VN600+L1
(鋼板)600、(丸鋼)400
(アダプタ)形鋼山吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L75~300×4m以下
350
133
¥
377,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
71309954
LPR-VN600+L2
(鋼板)600、(丸鋼)400
(アダプタ)形鋼谷吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L90~450×2m以下
350
133
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
71310006
LPR-VN600+L3
(鋼板)600、(丸鋼)400
(アダプタ)形鋼山吊り用・形鋼谷吊り用
【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):山:L75~300×4m以下・谷:L90~450×2m以下
350
133
¥
418,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください